カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(121)
  • 制御機器(109)
  • 切削工具(80)
  • 機構部品(66)
  • 清掃用品(36)
  • 照明(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業服(19)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 完成車(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • 保管用品(8)
  • 家電(8)
  • 住設機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-l」の検索結果

関連キーワード
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(652件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
タイヤ収納カバー ユニカー工業タイヤ収納カバーユニカー工業(58件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
雨に強いシルバーコーティング加工。 紫外線に強い厚織生地オックス使用。 脱着しやすいサイドファスナー付。 汚れた空気からタイヤを守る。
材質ポリエステル収納本数(本)4
キャップ ミドリ安全キャップミドリ安全(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
タッピング・コンパウンドL 旭エンジニアリングタッピング・コンパウンドL旭エンジニアリング
2,998税込3,298
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZノーブランド
4,998税込5,498
1セット(1000mL×2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー、デュプロ
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
22,905税込25,196
1個
当日出荷から28日以内出荷
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップレノボ・ジャパン(Lenovo)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
接続ケーブル Lシリーズ Lazos接続ケーブル LシリーズLazos
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)5ケーブル長(m)1定格電流(A)3
GSKT,L CRANKCASE  11395K58TC0 ホンダGSKT,L CRANKCASE 11395K58TC0ホンダ
779税込857
1個
4日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格WB92-359図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン Delta Plus(デルタプラス)TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ラインDelta Plus(デルタプラス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。材質PVCオレンジ高さ(mm)600容量(L)約55規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
ロジック 東芝ロジック東芝
58税込64
1個
当日出荷
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
クリーンローラー audio-technicaクリーンローラーaudio-technica
44,300税込48,730
1箱(5本)
当日出荷
クリーニング液はローラーを容易に洗浄でき、洗浄力に優れています。
仕様クリーニング液容量(L)1アズワン品番1-3864-23
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
iB-Flow コガネイiB-Flowコガネイ
13,298税込14,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Bイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋リスパック(10件のレビュー)
359税込395
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質バイオPET
軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツ コーコス信岡軽量・4WAYストレッチ ハーフカーゴパンツコーコス信岡
3,990税込4,389
1着
翌々日出荷
SS~5Lまで幅広いサイズに対応SS・Sは女性対応シルエットタテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用JIS帯電防止規格T-8118合格品TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ紫外線遮蔽率99%のUVカット素材フロント持ち出し仕様両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)両脇ポケット内コインポケット付き右サイドカーゴポケット内にはスマートフォンが入るマルチポケット付き股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様ひざ裏は視認性を上げる反射素材付きひざを曲げた時のツッパリ感を軽減する裾サイドアジャスターボタン付き
用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/ハーフパンツ/カーゴ/パンツ/作業着種別ハーフカーゴパンツ混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47機能帯電防止/ストレッチ/超軽量素材アメイジング4WAYストレッチ/二重織(制電)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら