カテゴリ
- 制御機器(43)
- ネジ式端子台(2)
- 切削工具(166)
- 溝入れ・突っ切り(12)
- 機構部品(24)
- オイルシール(17)
- 自動車純正部品(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- メカニカル部品(74)
- 清掃用品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 科学研究・開発用品(30)
- バイク純正部品(25)
- 整備工具・収納(25)
- 自動車補修部品(21)
- 電気材料(18)
- 測定用品(14)
- 作業服(13)
- 卓上消耗品(9)
- 物流用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 日用品(5)
- 介護用品(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 京セラ(27)
- NOK(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(1)
- スバル(91)
- サンドビック(86)
- シグマ光機(58)
- ParkerTAIYO(48)
- ケルヒャー(35)
- JTC(35)
- ホンダ(26)
- Qlight(19)
- SMC(18)
- シンコー(17)
- SANDVIK(15)
- サンエス(12)
- 三共製作所(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・パトライト(PATLITE)・京セラ・NOK・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・ニチフ・スバル・サンドビック・シグマ光機・ParkerTAIYO・ケルヒャー・JTC・ホンダ・Qlight・SMC・シンコー・SANDVIK・サンエス・三共製作所・ブランドをもっと見る
「tc60」の検索結果

ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日用途食品、飲料の保冷に。
軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(3件のレビュー)¥22,408税込¥24,6491台翌日出荷コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
ツナグリップ
共栄プラスチック¥679~税込¥747~1パック(10個)ほか当日出荷プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。材質スチロール樹脂製色クリア寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
回転台(スチール天板)
TRUSCO(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から3日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
6000タイムカード
ニッポー(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(100枚)当日出荷NTR-6850などで使える打刻印字のみのタイムカード。仕様打刻のみトラスコ品番121-2877適合本体NTR-6000シリーズ、カルコロ30、カルコロ35(ex)、カルコロ50(ex)(カルコロは打刻のみ)質量(g)340入数(枚)100
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷から60日以内出荷接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790使用範囲(Φmm)6~60
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥469税込¥5161パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
タイヤチャック 自転車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷タイヤの充気に適しています。適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥65,980~税込¥72,578~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
吊戸棚
ニッサンハロー(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★色ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TC TC60789
NOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)78部品番号AE3204-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
タイトカップ60用フタ 100枚入
北原産業¥919税込¥1,0111袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。適合タイトカップ60用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥749税込¥8241袋(10m×1本)当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA特性絶縁最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
体位固定補助クッション 通気性低反発 ITCシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷ソフトで身体になじむ低反発ウレタンクッションです。 通気性に優れ、安定感のある台形状でしっかりホールドします。 カバーはさらっとべとつき感のないシンカーパイル製です。材質中身/低反発ポリウレタン(通気タイプ)、カバー/シンカーパイル
ショックスプレッダー
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
オイルシール TC TC60759
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)75部品番号AE3193-F0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC608212
NOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)82部品番号AE3222-A0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
...