カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • サーマルリレー(1)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • バイク純正部品(17)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「th-t25」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&25 13262-0784 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&25 13262-0784

    Kawasaki
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    代表車種EX400EGF
  • Cシャフト4thギヤー 25T KITACO

    Cシャフト4thギヤー 25T

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    15,980税込17,578
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    15,980税込17,578
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • Mシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Mシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.NSR50.NS50F(Sクロス)
  • Cシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Cシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • カウンターシャフト 4THギヤ 25T TAKEGAWA(武川)

    カウンターシャフト 4THギヤ 25T

    TAKEGAWA(武川)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    歯数25
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-0889 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-0889

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    代表車種KLZ1000ACF
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1138 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1138

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    代表車種KLZ1000BFF
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1661 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1661

    Kawasaki
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    代表車種KL250H7F
  • ギヤ アウトプツト4TH 25T 13262-1258 Kawasaki

    ギヤ アウトプツト4TH 25T 13262-1258

    Kawasaki
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    代表車種ZR1000HHF主な適合純正品番13262-1258主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1072 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1072

    Kawasaki
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    代表車種VN1600-A1
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1388 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1388

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    代表車種EX400-B2
  • ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0485 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0485

    Kawasaki
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    代表車種KLX250SGF
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1198 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1198

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    代表車種KLZ1000BGF
  • ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1605 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1605

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300

    Kawasaki
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    代表車種KX85A6F主な適合純正品番13262-0300主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0780 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0780

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    代表車種ZR1000DAF
  • ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0956 Kawasaki

    ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0956

    Kawasaki
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    代表車種EX250LGF
  • ギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667 Kawasaki

    ギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-0667
  • カウンターシャフト 4THギヤ (25T) TAKEGAWA(武川)

    カウンターシャフト 4THギヤ (25T)

    TAKEGAWA(武川)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    歯数25
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13260-1800 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13260-1800

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13262-0591 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13262-0591

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    代表車種EX250KBF
  • (I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&24 13260-1943 Kawasaki

    (I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&24 13260-1943

    Kawasaki
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    代表車種ZX1200-B1
  • MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST MIWA

    MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST

    MIWA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    サムターン
    グリーン購入法適合
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機

    サーマルリレー用単体取付ユニット

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類関連商品仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • ビットセット DEEN

    ビットセット

    DEEN
    7,264税込7,990
    1セット
    当日出荷
    専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
    ケース寸法(mm)130×80×30
  • エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
    用途部品の交換に
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn

    25PCSミニラチェット&ビットセット

    Autobahn
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
関連キーワード
th-t18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-t18