カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • サーマルリレー(1)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ

「th-t25」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • Cシャフト4thギヤー 25T KITACO

    Cシャフト4thギヤー 25T

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • Mシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Mシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.NSR50.NS50F(Sクロス)
  • Cシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Cシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • カウンターシャフト 4THギヤ 25T TAKEGAWA(武川)

    カウンターシャフト 4THギヤ 25T

    TAKEGAWA(武川)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    歯数25
  • ギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667 Kawasaki

    ギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-0667
  • カウンターシャフト 4THギヤ (25T) TAKEGAWA(武川)

    カウンターシャフト 4THギヤ (25T)

    TAKEGAWA(武川)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    歯数25
  • MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST MIWA

    MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST

    MIWA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    サムターン
    グリーン購入法適合
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機

    サーマルリレー用単体取付ユニット

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット種類関連商品
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • ビットセット DEEN

    ビットセット

    DEEN
    7,264税込7,990
    1セット
    当日出荷
    専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
    ケース寸法(mm)130×80×30
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向
  • 25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn

    25PCSミニラチェット&ビットセット

    Autobahn
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1セット(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    キャリーケース付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
  • サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機

    サーマルリレー用リセットリリース

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
  • スロットルワイヤ(TH) BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    規格810LI/O78部品名称スロツトルワイヤ(TH)図解NoKC26NX 本体部品_No.25、BC26T 本体部品_No.25、KC26NX1 本体部品_No.25、BC260T 本体部品 スロットルワイヤ(TH)_No.25
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    用途12.7sqソケットレンチセット差込角(sq.)12.7
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-Z600VT エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.12、SSA-E602 エンジン (オプション)部品_No.12、エンジン(BSA-600LDQ) ヘッドカバー,マニホルド部品_No.10、SSA-E602DX エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.6、SSA-Z600T エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.12、SSA-E602 エンジン (シリンダヘッド・ヘッドカバー)部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.37、SSA-Z600MAT ヘッドカバー・マニホルド部品_No.12、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.12、SSA-Z600 ヘッドカバー・マニホルド部品_No.12、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.12、SSA-Z601S-1 エンジン ヘッドカバーなど
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X18XT3.2部品名称ヒラザガネ図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など
  • 6カクボルト M6X25 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X25

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など
関連キーワード
th-t18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-t18