カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-100」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管セーフカバーTK-100 日大工業

    単管セーフカバーTK-100

    日大工業
    21,980税込24,178
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
    用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700イエロー有効幅(mm)(内径)約Φ49
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    (26件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
    用途中間接続用
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • 細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    細口規格瓶

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
  • カッティングステッカー グリーンクロス

    カッティングステッカー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100取付け方法粘着シール
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBAS

    ポイ捨て禁止関連標識 プレート

    KALBAS(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 禁煙関連標識 プレート KALBAS

    禁煙関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 吊り金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    吊り金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
  • 丸トーシ亀甲目(砂ふるい) 宮谷製作所

    丸トーシ亀甲目(砂ふるい)

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO

    強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
  • 走る禁止関連標識 プレート KALBAS

    走る禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    病院内や施設内の廊下などで走ったり騒いだりしないよう注意を促す禁止標識サイン看板。
  • ガードフック付ハンドランプ専用耐震球 TRUSCO

    ガードフック付ハンドランプ専用耐震球

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
    口金E26定格平均寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • ハンガーブラケット WAKI(和気産業)

    ハンガーブラケット

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
    用途棚作りに幅(mm)16安全荷重(kg)20
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.com

    パソコン用精密ドライバーセット (7種類)

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
    用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
  • APケーキトレーゴールド 54-100TK (100枚入) SOPAKかねみつ

    APケーキトレーゴールド 54-100TK (100枚入)

    SOPAKかねみつ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
    材質A-PET寸法(mm)54×100×8(外寸×高さ)コード219000270底寸法(mm)42×80
  • ウェット&ドライクイックブラシ アヌシ

    ウェット&ドライクイックブラシ

    アヌシ
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    お風呂の中でも外でも使える2WEYブラシ。髪にトリートメントをつけて梳かすと素早くなじませることができます。またスリットから風が通るのでドライヤーの時間短縮に。濡れ髪も乾いた髪もスルッととかします。
    材質本体:AS樹脂、ピン:ナイロン、先玉:エポキシ樹脂
  • ステンレス製 深型ボール 3点セット アークランドサカモト

    ステンレス製 深型ボール 3点セット

    アークランドサカモト
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    18cm、21cm、24cm深型ボールの3点セットです。
    用途米とぎ等にセット内容呼び寸法18cm、21cm、24cm各1個ずつアズワン品番64-3663-48
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ

    東芝
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 207 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 255 W標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ K級相当

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
  • 木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率 TENKOU

    木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率

    TENKOU
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
    仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-93
  • ポリ手付瓶 テラオカ

    ポリ手付瓶

    テラオカ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    取っ手の付いた扱いやすい形状
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1袋(5本)
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50