カテゴリ

  • 安全標識(42)
  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(18)
  • 農業機械(18)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-12」の検索結果

関連キーワード
229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXH-TK12用キャリングケース TAKEX(竹中エンジニアリング)

    EXH-TK12用キャリングケース

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    現行の転倒検知送信機EXH-TK12のオプション品としての発売です。
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • TK-012SW-50Lコラムプラグ MR.CONTROL

    TK-012SW-50Lコラムプラグ

    MR.CONTROL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)50
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • セロハンテープ 替え2P B2 STATIONERY

    セロハンテープ 替え2P

    B2 STATIONERY(6件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個(2巻)
    当日出荷
    色透明テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
  • 天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)

    天井点検口固定クリップ

    INAX(LIXIL)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • アルミブラインド ティオリオ 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ

    立川機工(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    3日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • キャップホルダー 伊藤金属工業所

    キャップホルダー

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
    全長(mm)295色(持ち手部分)緑色質量(g)100タイプ乗用車・トラックバス用
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP色乳白色
  • 素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)

    素材アクリルレンズ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
    材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンド Meltec(大自工業)

    ゴムバンド

    Meltec(大自工業)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    軽トラック用、ゴムバンドです。フリーカットで長さ自由自在。材質 ゴム。
    用途軽トラック関連質量(g)140
  • 精密ツールキット ITPROTECH

    精密ツールキット

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
    セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット商品数122保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1261 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1261

    京セラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    純正トナーカートリッジ
    適合機種ECOSYS PA4000wx種別純正色モノクロトナー印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー京セラ/KYOCERA
  • 宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム

    宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(20枚)
    当日出荷
    再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
    セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
  • ミーティングテーブルTKシャープタイプ カグクロ

    ミーティングテーブルTKシャープタイプ

    カグクロ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。 サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
    高さ(mm)700付属品六角レンチ材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール耐荷重(kg)50キャスターなし棚なし材質(天板)表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り天板厚さ(mm)16材質(脚部)フレーム:スチール天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
  • Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2

    EATON(イートン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
    仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
  • プレート 開放厳禁 1袋 2枚入 KALBAS

    プレート 開放厳禁 1袋 2枚入

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷
    開放厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-87
  • プレート 接触注意 1袋 2枚入 KALBAS

    プレート 接触注意 1袋 2枚入

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷
    接触注意を促す標識サインプレートです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-81
  • ブッシング オーム電機

    ブッシング

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1271 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1271

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    用途ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx用 トナー(1本でA4判10,000ページ相当)印字枚数10000ページ相当
  • タケノコドリル ルーフ用 大見工業

    タケノコドリル ルーフ用

    大見工業(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
    用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
  • プレート ヘルメット着用 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBAS

    プレート ヘルメット着用 1袋 2枚入 KTKシリーズ

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ヘルメット着用を促す標識サインプレートです。
  • 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)

    ユニーズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
    用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
  • 異径二方チーズ【RoHS】 アソー

    異径二方チーズ【RoHS】

    アソー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
    用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業傾斜架台 サカエ

    作業傾斜架台

    サカエ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
    高さ(mm)370奥行(mm)270均等耐荷重(kg)20グリーン購入法適合
  • プレート 矢印 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBAS

    プレート 矢印 消火器 右 1袋 2枚入 KTKシリーズ

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    矢印 消火器 右の案内標識サインプレートです。
  • プレート 土足厳禁 1袋 2枚入 KALBAS

    プレート 土足厳禁 1袋 2枚入

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷
    土足厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
    仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-88
  • 出入口関連標識 プレート KALBAS

    出入口関連標識 プレート

    KALBAS
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • プレート 矢印 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBAS

    プレート 矢印 消火器 下 1袋 2枚入 KTKシリーズ

    KALBAS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    矢印 消火器 下の案内標識サインプレートです。