ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
純正トナーカートリッジ
適合機種ECOSYS PA4000wx
種別純正
色モノクロトナー
印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカー京セラ/KYOCERA
1本
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
トラスコ品番397-0302
材質コバルトハイス
全長(mm)84.5
段数-
シャンク径(Φmm)6.35六角軸
表面処理窒化ホモ処理
段幅(mm)-
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個
色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
色(パネル)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板
定格電圧(V)380
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)250用棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 340 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK0501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK0501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK0501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)12.7
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5m
キーメンブレン
仕様VCCI classB対応
質量(g)約114
ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側)
外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3mm
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19mm
供給電流(mA)100mA未満/1ポート
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210
質量(g)154
RoHS指令(10物質対応)対応
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
欠品中
関連キーワード