カテゴリ
- 自転車部品(21)
- パソコン/周辺機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- ParkTool(パークツール)(1)
- QNAP(1)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- SMC(1)
- Thermalright(5)
- TIME(2)
- TOTO(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アキュレイト(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- フジキン(4)
- ユーボン(1)
- 丸十(1)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト

シャワーホース部(TL12C型用)
TOTO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷シャワーホース用途先発器用長さ(mm)1200色グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16
リングジョイント式継手
フジキン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
Y0S198010 WH-RX870-TL-F12-700C バルブユニット
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷バルブユニット WH-RX870-TL-F12-700C
WH-RX870-TL-R12-700C チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801本9日以内出荷シマノGRX初のフルカーボンホイール 高さ32mmフルカーボンリム リム内幅:25mm 推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622 ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均822シリーズGRX DI2ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)142ホイールサイズ622×25C (700C)
Y0S19802T WH-RX870-TL-F12-700C チューブレステープ
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷チューブレステープ WH-RX870-TL-F12-700C
Y0S19801T WH-RX870-TL-F12-700C スポーク 289mm
SHIMANO(シマノ)¥489税込¥5381個8日以内出荷スポーク(289 mm) WH-RX870-TL-F12-700C
Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シ
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷左防水カバー付玉押し WH-RX880-TL-R12-700C
WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード仕様Rear Speed:12色カラーステッカー:シリーズカラータイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエルユニオン
フジキン¥5,398税込¥5,9381個46日以内出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニット
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷右キャップユニット WH-RX880-TL-R12-700C
OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)
CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)寸法(mm)36×75×21.9色レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
トップフロー型CPUクーラー
Thermalright¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE
Thermalright¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色ヒートシンク:シルバー本体質量(g)840(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×132×158(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))(フロント/リア)最大29.5/最大25.6適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)(フロント/リア)88.89/77.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25色シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25色ヒートシンク:シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12Cソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台欠品中PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
PILOT STREET 2
MICHELIN(ミシュラン)¥8,798~税込¥9,678~1本5日以内出荷から10日以内出荷ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ用途前後共通タイヤ
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
組端子台
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)787リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)730リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)858リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)657リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら