カテゴリ
- 機構部品(48)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ELPA(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- S&K(三興製作所)(6)
- SMC(9)
- TDK(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アキュレイト(3)
- サンワサプライ(2)
- タカチ電機工業(3)
- リケン(2)
- 前澤化成工業(3)
- 岩田製作所(24)
- 東京発条製作所(14)
- 東日興産(TN)(2)
- 栃木屋(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl45」の検索結果

リベットセット ハンドタイプ
(176件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、ノーズピース交換用レンチ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥779税込¥8571本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
チルトレッグ TLシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(1セット)当日出荷から6日以内出荷測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
タイヤラック カバー付
アイリスオーヤマ(32件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。耐荷重(kg)120
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)145有効長(mm)90
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841袋(1セット)3日以内出荷測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)色本体:ダークグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841袋(1セット)3日以内出荷測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)色本体:ライトグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティング用テーブル MTLシリーズ
ナカキン¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。材質パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)9色パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト高さ(mm)800天板寸法(mm)Φ450寸法(Φ×mm)450×H800
BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ
ウイニングボアー¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)45
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等消費電力(W)3.84温度上昇抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)定格電圧 DC V24(連続定格)絶縁階級A種絶縁絶縁耐圧AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)定格電流(mA)160コイル抵抗(Ω)150±10%(at20℃)耐久性2万回以上絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)RoHS指令(10物質対応)対応押出力(N)0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
トリム 750シリーズTPE 45M
岩田製作所¥42,980税込¥47,2781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3195長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
コンバインクローラ
東日興産(TN)¥639,800~税込¥703,780~1本3日以内出荷圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)幅(mm)450タイプヤンマーフルクローラタイプピッチ90パターンF
コンバインクローラ
東日興産(TN)¥349,800~税込¥384,780~1本3日以内出荷圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)幅(mm)450タイプヤンマーフルクローラタイプピッチ90パターンF
トリム 150シリーズTPE 45M
岩田製作所¥49,980税込¥54,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3735長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
強力ばね TL(軽荷重) TL20-45
東京発条製作所¥469税込¥5161個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)29.69自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
強力ばね TL(軽荷重) TL25-45
東京発条製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)45.99自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)
メディコムジャパン¥2,998税込¥3,2981袋(50枚)4日以内出荷滅菌時に発生する水分を素早く吸収分散し、乾燥を促進します。底面に敷くことでバスケットの架台による包装材料の破損を抑制し、確実な滅菌をサポートします。用途滅菌時の乾燥促進色ホワイト(白)寸法(cm)50×60
テキーラレッグ
DOD(ディーオーディー)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷使い方自由自在なテキーラレッグ。プレートを入れる部分の大きさはホームセンターなどで安く販売されているワンバイ規格の木材と同じ1×6(ワンバイシックス)サイズに作られています。材質スチール色ブラック
強力ばね TL(軽荷重) TL35-45
東京発条製作所¥619税込¥6811個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)90.19自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね