カテゴリ

  • 機構部品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自転車部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 家電(5)
  • 防災用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • テープ(2)
  • カー用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl50」の検索結果

関連キーワード
427件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-50

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)165.56自由長(mm)50外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-90 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-90

    東京発条製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)91.98自由長(mm)90外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-80

    東京発条製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)103.47自由長(mm)80外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-125

    東京発条製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)66.22自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-200 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-200

    東京発条製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)41.39自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-70

    東京発条製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)118.25自由長(mm)70外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-250

    東京発条製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)33.11自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-60

    東京発条製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)137.96自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-100

    東京発条製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-150

    東京発条製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)55.19自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-175 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-175

    東京発条製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)47.3自由長(mm)175外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-65

    東京発条製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)127.35自由長(mm)65外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-55

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)150.51自由長(mm)55外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-75

    東京発条製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)110.37自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-225 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-225

    東京発条製作所
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)36.79自由長(mm)225外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-450 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-450

    東京発条製作所
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)18.4自由長(mm)450外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-350 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-350

    東京発条製作所
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)23.65自由長(mm)350外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-500 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-500

    東京発条製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-400 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-400

    東京発条製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)400外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-275 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-275

    東京発条製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)30.1自由長(mm)275外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • PA.COCK.FUEL,TL50 ホンダ

    PA.COCK.FUEL,TL50

    ホンダ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • PC.CARB,TL50(08A) ホンダ

    PC.CARB,TL50(08A)

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB CYGOLITE

    CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB

    CYGOLITE
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
    用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック

    各社対応レバーハンドル専用ラッチ

    ハイロジック(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンボールレンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
  • デジタル卓上型過昇防止器 アズワン

    デジタル卓上型過昇防止器

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
    仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
  • ガードテープ用コーナーテープ 日本緑十字社
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ガードテープ用コーナーテープ

    日本緑十字社
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途表示・安全用
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    型TL被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
  • テスター用テストリード ELPA

    テスター用テストリード

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本
    用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし