カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-07」の検索結果

関連キーワード
213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    17日以内出荷
    ・スリムプロファイル設計。・PS5 SSD 仕様に対応。・アルミニウム合金ヒートシンクにより M.2 SSD の放熱面積を拡大。・高効率サーマルパッドで温度を低減。・二層構造設計により SSD の冷却性能を向上し、安定性と効率を強化。・2280 サイズの M.2 SSD に対応
  • 横押し型トグルクランプ スーパーツール

    横押し型トグルクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)鉄
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用) マザーツール

    ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用)

    マザーツール
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    SDカードデータロガデジタルPHメータのオプション品です。
    適合本体デジタルPH計 [PH-230SD]種別ATC自動温度補正用センサー
  • BYMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BYMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タックペイント 一般タイプ TP07M シルバーメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP07M シルバーメタリック 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BXFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
  • ステンレス製 むし器 アークランドサカモト

    ステンレス製 むし器

    アークランドサカモト
    ¥769税込¥846
    1枚
    翌々日出荷
    お鍋が蒸し器に早変わり。14cm~24cmまで伸縮。
    用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)140~240アズワン品番64-3663-78
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズXL適合電線(mm2)Min0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16結線方法圧着併用可能製品XLコネクタ最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
  • ステンレス製 むし器 アークランドサカモト

    ステンレス製 むし器

    アークランドサカモト
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    翌々日出荷
    お鍋が蒸し器に早変わり。21cm~31cmまで伸縮。
    用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)210~310アズワン品番64-3663-80
  • ステンレス製 むし器 アークランドサカモト

    ステンレス製 むし器

    アークランドサカモト
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    翌々日出荷
    お鍋が蒸し器に早変わり。17.5cm~27cmまで伸縮。
    用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)175~270アズワン品番64-3663-79
  • IWC-6SD用温度センサー カスタム

    IWC-6SD用温度センサー

    カスタム
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    温度用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューリップハット コットン100% ダイキョーオータ

    チューリップハット コットン100%

    ダイキョーオータ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 温度積算表示ラベル タイムストリップ

    温度積算表示ラベル

    タイムストリップ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
    用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • BZFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BZFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)
    当日出荷
  • BZMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BZMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ

    リフティングポイントテーパーポイント

    イーグルクランプ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
    用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
  • チップ CTP NTKカッティングツールズ

    チップ CTP

    NTKカッティングツールズ
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 受動電圧プローブ 70MHz・10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 70MHz・10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    欠品中
    仕様70MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低重心感圧式タッチペン MCO

    低重心感圧式タッチペン

    MCO
    ¥619税込¥681
    1本
    6日以内出荷
    ペン先に「導電繊維ファイバーヘッド」を採用 新開発「ファイバーヘッド」により、耐久性アップ 低重心設計ボディで書きやすさを追求 ファイバーヘッドキャップを外すと、感圧式タッチペンに 環境に優しいRoHS指令対応
    全長(mm)117質量(g)約16先端部静電容量式ペン(導電繊維)、感圧式ペン
  • エアードリル ADR-100 部品 日東工器

    エアードリル ADR-100 部品

    日東工器
    ¥30税込¥33
    1個
    6日以内出荷
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3000個)
    3日以内出荷
    ロック付き
    タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ) 岩崎製作所

    コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)

    岩崎製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
    幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
  • ネームシール20mm(黒) TOEX(LIXIL)

    ネームシール20mm(黒)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    色黒
  • Oリング S28/L-25A・35A 日東工器

    Oリング S28/L-25A・35A

    日東工器
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
  • レディスパンツ ブルー TP6302L-7 ナチュラルスマイル

    レディスパンツ ブルー TP6302L-7

    ナチュラルスマイル
    ¥7,029税込¥7,732
    1枚
    4日以内出荷
    ストレッチ性に富んだマットな素材をスタイルよく見せる細身シルエットでスタイリッシュに。動きやすさ・作業効率を UP させる機能も随所に散りばめています。パンツの膝には、屈伸しやすいよう縦伸びの生地に切り替えを。膝下のサイドにはジャケット同様ニットテープを施して、トレンド感と機能性を兼ねたデザインとしました。一見すると通常のストレートパンツに思える裾も、裾を上げたときにずり落ちにくい幅広のゴム仕立て。物の出し入れがしやすくシルエットも美しい斜めポケットです。後ろ右側には携帯や鍵などが繋げるループと、便利な片玉縁ポケットを配置。ウエストはゴム&スピンドル仕立てで、ラクとお洒落を両立。
    色ブルー対応シーズンALL色番7
  • ホール効果センサ 欧州 3 ピン ハネウェル

    ホール効果センサ 欧州 3 ピン

    ハネウェル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
    仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 Aアズワン品番65-7284-34
  • メンズパンツ ブルー TP6001M-7 ナチュラルスマイル

    メンズパンツ ブルー TP6001M-7

    ナチュラルスマイル
    ¥7,029税込¥7,732
    1枚
    4日以内出荷
    ストレッチ性に富んだマットな素材をスタイルよく見せる細身シルエットでスタイリッシュに。動きやすさ・作業効率を UP させる機能も随所に散りばめています。パンツの膝には、屈伸しやすいよう縦伸びの生地に切り替えを。膝下のサイドにはジャケット同様ニットテープを施して、トレンド感と機能性を兼ねたデザインとしました。一見すると通常のストレートパンツに思える裾も、裾を上げたときにずり落ちにくい幅広のゴム仕立て。物の出し入れがしやすくシルエットも美しい斜めポケットです。後ろ右側には携帯や鍵などが繋げるループと、便利な片玉縁ポケットを配置。ウエストはゴム&スピンドル仕立てで、ラクとお洒落を両立。
    色ブルー対応シーズンALL生地トリコット色番7
  • HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8P(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q6040J7TP LITTELFUSE

    Q6040J7TP

    LITTELFUSE
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)16×4.78×21.21RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフェンダコンプリート 1TP-21510-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1TP-21510-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷