カテゴリ
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から5日以内出荷JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製U種<重作業用>E・F合格耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト
Ulanzi¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
高たわみ用強力ばね TU TU21-100
東京発条製作所¥879税込¥9671個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.76自由長(mm)100外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
高たわみ用強力ばね TU TU21-110
東京発条製作所¥919税込¥1,0111個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.42自由長(mm)110外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021111-00010T4LF
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481セット(93個)7日以内出荷MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:10mm●コード番号:191-0018アズワン品番65-7730-15
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:191-0437アズワン品番65-7751-90
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:13.8mm●コード番号:191-0408アズワン品番65-7730-14
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:8.1mm●コード番号:191-0041アズワン品番65-7731-16
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801袋(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:190-8640アズワン品番65-7750-61
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(250個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:8.1mm●コード番号:190-8593アズワン品番65-7771-34
基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●幅:18.3mm●コード番号:191-9153アズワン品番65-7490-15
基板用端子台 2166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:9.8mm●コード番号:191-0286アズワン品番65-7756-49
基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,2781袋(70個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●幅:18.3mm●コード番号:191-5994アズワン品番65-7641-12
基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2141●幅:9.1mm●コード番号:190-8596アズワン品番65-7746-86
おやつフルーツ210g
金太洋¥6,698税込¥7,2341ケース(210g×24個)8日以内出荷3種類のフルーツ(みかん、パイン、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果実(みかん、パインアップル、チェリー)、赤えんどう、寒天、乾燥卵白(卵を含む)、/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、着色料(赤104、カロチン、アナトー)アレルギー卵栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.0g
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LF
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781セット(86個)8日以内出荷AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら