カテゴリ
- 切削工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uー070-3」の検索結果

油圧パワーユニット
丸善工業¥459,800税込¥505,7801台9日以内出荷軽量コンパクトで移動も簡単です。数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。フレームの剛性がUPしました。用途油圧ハンドツールの油圧源として。その他【油】20.5L/minトラスコ品番431-8556幅(mm)480高さ(mm)550奥行(mm)591最高圧力(MPa)11.7騒音値(dB)74
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ヒールプレート 純正タイプドライカーボン
SPEEDRA(SSK)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種SUZUKI GSX-R1000/R 2017-
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
チップ DXMU-TS
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.08~0.3
チップ DXGU-TS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGU
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ CNMU-GK
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ DXGU-SS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8
チェイス8ミル用チップ
テグテックジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合ホルダ8D-TF90-・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CBNインサート 4QS-DXGU-HP
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781セット(2個)3日以内出荷厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)6.50穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.6寸法IC(mm)5.700寸法APMX(mm)6.50寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
CBNインサート 4QS-DXGU-HP
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無有穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DXGU-JRP
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角55°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DXGU-JS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質SH725寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1.5寸法IC(mm)6.35
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート AH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート GT9530
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応