カテゴリ
- 科学研究・開発用品(60)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 物流用品(20)
- 制御機器(10)
- 事務用品(9)
- 切削工具(6)
- 介護用品(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Celltreat(4)
- CROPS(クロップス)(3)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- omron(オムロン)(4)
- PALL(ポール)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- Phenomenex(4)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- アズワン(5)
- ジーエルサイエンス(9)
- タンガロイ(3)
- ダイセル(5)
- ナンシン(17)
- パーティクルプラス(4)
- ビーエム機器(10)
- ヤマト(切削工具)(3)
- 万丈(3)
- 東京スクリーン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニボールシグノ0.8
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥87税込¥961本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ0.5
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥94税込¥1031本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ エコライター
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応
CS マイクロファイバークロス 5枚組
CAPTAIN STAG¥349税込¥3841セット翌々日出荷車のボディーの拭き上げや窓ガラスの汚れ、車内のお手入れなどに最適なマイクロファイバークロスです。5色セットなので用途や場所などで使い分け可能。洗車時等に使用する一般的なサイズよりも一回り小さいので、細かな作業時の使用に便利です。ご家庭やオフィス等でもご使用可能材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×300色ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク質量(g)130寸法(cm)30×30
ユニボールシグノ スタンダード
uni(三菱鉛筆)¥119税込¥1311本当日出荷顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインク寸法(mm)11.5×151×15シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色ブルーブラックボール径(Φmm)0.5インクゲルインク入数1本色(軸)ブルーブラック繰り返し・詰め替え対応
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
CS サンシェード
CAPTAIN STAG¥499~税込¥549~1枚翌々日出荷アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単材質本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC
モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥449~税込¥494~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
尿器 ベッドパンウォッシャー対応
アズワン¥1,050税込¥1,1551個当日出荷耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,698税込¥1,8681セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
増設用バッテリーユニット(BU100RE用)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台欠品中増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RE
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から72日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥619~税込¥681~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ミドルセット/BUC用
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(1000本)5日以内出荷から30日以内出荷固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980税込¥53,8781袋4日以内出荷から93日以内出荷幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm
3M¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から9日以内出荷立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
小型集塵機 0.75KW 200V
ムラコシ¥399,000税込¥438,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
小型集塵機 0.46KW 100V
ムラコシ¥349,000税込¥383,9001台14日以内出荷シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
ビバクリア 0.8um 1セット 100個入
sartorius(ザルトリウス)¥39,980税込¥43,9781セット(100個)5日以内出荷Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどないアズワン品番60-2984-20
シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入
MACHEREY NAGEL¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)当日出荷孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。 高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。材質フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25穴径(Φμm)1
Mfnl Plus 100ml .45um gam 50pk
PALL(ポール)¥58,980税込¥64,8781箱(50個)4日以内出荷仕様●マイクロファンネルプラス フィルターファンネル●100mL●0.45μm●白
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら