カテゴリ

  • 切削工具(286)
  • ねじ・ボルト・釘(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 物流用品(121)
  • 空調・電設資材(112)
  • メカニカル部品(98)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 測定用品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 空圧工具(38)
  • 機構部品(32)
  • 制御機器(30)
  • 溶接用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 電動工具(17)
  • 作業工具(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「unf ネジ」の検索結果

1,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(4件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(10件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)大阪魂(18件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷
種別-材質形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
279税込307特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(232件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
...