絞り込み
種別
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
マークテック¥23,980税込¥26,3781缶(18L)欠品中鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型
マークテック¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×12本)当日出荷鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.6L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶
マークテック¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型
マークテック¥14,980税込¥16,4781箱(12本)欠品中信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液色無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性![シンエイアーバンスタンド 白無地面板 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014366-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 白無地面板
シンエイ[店舗什器・備品]¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください。 両面表示可能です。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ白無地奥行(mm)385表示内容白無地設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
マイスコ貯尿架台
松吉医科器械¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷下段のトレーには尿器などを収納できます。 Φ75mmのキャスター付きですので移動も容易です。材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)75(双輪・前輪ストッパー付)![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 両面印刷
シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)![シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 片面印刷
シンエイ[店舗什器・備品]¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ片面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)![【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75970616-220316-02.jpg)
【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷
シンエイ[店舗什器・備品]¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ片面表示奥行(mm)385サービス分類名入れ![【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75970616-220316-02.jpg)
【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷
シンエイ[店舗什器・備品]¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385サービス分類名入れ
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
UR21 振動用 STシャンク
ユニカ¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 マルチplus STシャンク
ユニカ¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 乾式ダイヤ STシャンク
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 マルチplus STシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)25シャンク形状ストレート
UR21 マルチタイプ STシャンク
ユニカ¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190
UR21 金属木材用 STシャンク
ユニカ¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 複合材用 STシャンク
ユニカ¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 0.8mm 1列 SM04B-SURS-TF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)8日以内出荷仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数4シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121袋(10個)8日以内出荷仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数2シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
エフェクター/モジュレーション・フィルター
Electro Harmonix¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成。・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整。・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)。・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整。・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期。・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Blurst Modulated Filter。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter。・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP。・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011905
エレキギター用カポタスト
Kyser¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷片手で素早く装着できる Quick-Change 機構 。エレキギター向けに調整された 適正テンション で、ピッチの安定性と自然な押弦感を両立 。指板を保護する高品質パッドを採用 。演奏中の付け外しがスムーズで、ヘッド部に挟んで保持可能 。クラシックなギターフィニッシュを思わせる ELECTRIC SUNBURST(サンバースト) カラー 。耐久性の高いメタル構造で長期使用に適応対応エレクトリックギター機構Quick-Change(片手着脱)素材メタルフレーム+保護パッドカテゴリーCapo(エレキギター用)
UR21 複合材用ショート STシャンク
ユニカ¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220
UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![シンエイアーバンスタンド 白無地面板 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014366-220323-02.jpg)

![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
![【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75970616-220316-02.jpg)