カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typeb 3.0」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック

    エレコム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
    シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライ

    USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ケーブル外径(Φmm)約5伝送速度(Gbps)最大5色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - Bケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム

    USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
  • USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Gbps)最大5※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Standard-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • USBケーブル フェライトコア B-A エレコム

    USBケーブル フェライトコア B-A

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル径(Φmm)約2.5色ブラックコネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド二重シールドUL規格UL2725RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状極細
  • マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム

    マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック

    エレコム(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-B 3A出力 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

    エレコム(13件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
    用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム

    mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
  • USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード StarTech.com

    USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード

    StarTech.com
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続伝送速度(Gbps)5材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オスAWG24/28プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン]コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)約3.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)約4.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 StarTech.com

    USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張。軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能。MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加。Thunderbolt 3 データポートとの互換性。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 2.0および1.1との下位互換性。USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
    用途旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます。USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト質量(g)32ポート数4ケーブル長(m)0.114対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3523-S電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)11.4USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3

    ロジテック(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
    付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
  • ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    Works with Chromebook を取得したドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。<制限事項> 本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    セット内容取扱説明書ポート数3ポート消費電力(W)14適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~14ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30伝送速度(Mbps)1000, 100, 10供給電流(mA)最大1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】対応解像度4K/60Hz入力電力(W)最大100ケーブルタイプ一体型タイプ
  • HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応

    ロジテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
    仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)色【筐体】ブラック対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直
  • GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向

    GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]

    玄人志向
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
    付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/色ブラック電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
  • USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) ラトックシステム

    USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m)

    ラトックシステム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
    仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約150ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
  • USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコム

    USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2
  • USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子

    USB Type-C HDMI変換ケーブル

    多摩電子
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
    仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC色黒質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージPET箱+紙台紙
  • USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone) エレコム

    USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone)

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバーコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど環境対応THINK ECOLOGYマークケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
  • USB Type-C用ヘッドホン audio-technica

    USB Type-C用ヘッドホン

    audio-technica
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
    型式ダイナミック型質量(g)110コード長さ(m)1.2本体寸法(mm)175×147×70接続方式USB Type-C再生周波数帯域(Hz)15-22000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35音圧感度(dB/mW)出力:103ドライバー径(Φmm)38イヤホン形状オーバーヘッド
  • USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート StarTech.com

    USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
    用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80色ブラック高さ(mm)15質量(g)39湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付) I ・O DATA(アイオーデータ)

    USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
    付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター質量(g)95定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まずケーブル長(cm)80ジャンボフレーム最大サイズ4KBRoHS指令(10物質対応)対応USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone) エレコム

    USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone)

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
  • USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone スマホ等) エレコム

    USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone スマホ等)

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ