カテゴリ

  • 物流用品(3,046)
  • 保管用品(1,797)
  • 作業工具(1,433)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,159)
  • ねじ・ボルト・釘(887)
  • 研磨材(704)
  • オフィス家具(677)
  • 科学研究・開発用品(659)
  • 切削工具(539)
  • 安全保護具(452)
  • 機構部品(438)
  • 測定用品(418)
  • 清掃用品(397)
  • 建築金物(370)
  • メカニカル部品(354)
  • 塗装・養生・内装用品(337)
  • 手袋(326)
  • 事務用品(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(309)
  • 電気材料(306)
  • 制御機器(290)
  • 配管・水廻り設備部材(285)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • 安全用品(279)
  • 溶接用品(274)
  • 作業服(255)
  • 厨房用品(247)
  • スプレー・オイル・グリス(244)
  • 梱包用品(221)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • テープ(162)
  • 安全標識(162)
  • バイク純正部品(157)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(150)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 店舗什器・備品(110)
  • トラック純正部品(107)
  • 学童・教育用品(90)
  • 農業機械(82)
  • クリーンルーム用品(77)
  • マスク(77)
  • トラック輸送・安全用品(75)
  • 測量用品(土木/建設)(74)
  • 農業・園芸資材(73)
  • 電動工具(72)
  • 防災用品(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
  • 日用品(60)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(54)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • 空圧工具(44)
  • 整備工具・収納(37)
  • 救急・衛生(35)
  • バイク部品(34)
  • 自動車純正部品(34)
  • 自転車部品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 家電(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 農具(19)
  • 医療(18)
  • カー用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 防犯用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 完成車(11)
  • ヘルスケア(8)
  • 塗料(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 介護用品(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usc」の検索結果

19,327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    USC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,016~税込¥1,118~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
    最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
  • キャリングケース USC-3(G) KENWOOD

    キャリングケース USC-3(G)

    KENWOOD
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
  • USC ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    USC ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
  • US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ

    US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

    エスエヌディ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)。希釈して使用するため、低コストです。RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)。毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです。金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています。成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
    形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カートツールボックス ステンレス モノタロウ

    カートツールボックス ステンレス

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
    用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5色シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
  • USBゲーミングサウンドコントローラー プリンストン

    USBゲーミングサウンドコントローラー

    プリンストン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    サウンドコントローラー。UP-USCはゲームのサウンドをより快適にカスタマイズ可能なサウンドコントローラーです。 FPSに最適な3Dモードは足音や銃撃の方向をわかりやすく判断するVirtual 7.1サラウンド、臨場感を高めることで世界へ没入するRPGモード、仲間とコミュニケーションを行いながら戦うVCモードの3つのシチュエーションに合わせたEQをプリセットしているので瞬時に最適なサウンドを選択することが可能です。汎用性の高いUSBタイプAの入力はWindows/mac/PS4に対応しています。 音量調整とマイクミュートも手元で操作が可能なのでサウンドと共に操作性も向上させます
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
  • 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    万能ハサミ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
    用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ポンチ 日本ハートビル工業

    専用ポンチ

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
  • 業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
    付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体比重1.00 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 60 ℃使用濃度5 % ~ 20 %
  • 弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ

    弱アルカリ性非イオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
  • 電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
    用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
  • 定着器ユニット MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用 沖データ(OKI)

    定着器ユニット MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用

    沖データ(OKI)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    約100000枚(A4ヨコ送り片面印刷した時)
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • スキマノズル Panasonic(パナソニック)

    スキマノズル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商
    ¥259~税込¥285~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
    材質SUS304
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス

    コンサス
    ¥4,288~税込¥4,717~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3E 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3E

    沖データ(OKI)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    適合C8600dn/C8650dn/C8800dn/C8800-P/C810dn/C810dn-T/C830dn//MC860dn/MC860dtn種別純正品色-適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000アズワン品番64-3804-79
  • ポーラスカップ CC印(ニッカトー)

    ポーラスカップ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。
    仕様透過壁厚み:1.5mm外径(Φmm)18使用温度(℃)1300化学組成SiO2/23%、Al2O3/75%アズワン品番61-0158-01カップサイズ有効長さ:50mm表面積30cm2
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3R

    沖データ(OKI)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様定着器ユニット適合C941dn、 C931dn、 C911dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数約150000アズワン品番64-3804-82
  • SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ

    強アルカリ性ノニオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C4H 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C4H

    沖データ(OKI)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    アズワン品番64-3804-86
  • 超音波洗浄機 パオック

    超音波洗浄機

    パオック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・超音波の振動により水中に微細な気泡が発生し、その気泡が破裂する衝撃を利用して、手やブラシでは届かない隙間の汚れや油膜を短時間で剥離、洗浄します。・ブラシ等でこすらないため、対象物を傷つけにくいです。・コンパクトサイズで手軽に使用でき、収納もしやすいです。・ステンレス製の洗浄槽なので、サビにくくお手入れが簡単です。・底面に超音波振動の振動音を軽減するストッパ付きです。・5段階のタイマー機能付で、洗浄物や汚れの状態に合わせて時間を選べます。
    用途・アクセサリー、腕時計、部品、プラモデルのパーツなど小物の洗浄に付属品ACアダプタ、クロス、保証書適合貴金属(ネックレス、指輪、イヤリングなどのアクセサリー)、プラスチック類(プラモデルの部品など)、日用品の小物(メガネ、かみそり、櫛、歯ブラシ、入れ歯、ペン先、プラスチック製の印鑑、金属食器、硬貨など)材質本体・蓋/ABS、洗浄槽/ステンレス質量(g)400消費電力(W)24定格電圧(V)AC100-240定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)【超音波】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(洗浄槽)200×105×40電源コード(m)1.5定格時間(分)30タイマー5段階(3/6/9/12/15分)洗浄槽容積(mL)550不適合べっ甲(メガネなど)、真珠、コンタクトレンズ、木製印鑑、腕時計本体、キズやひび割れのある物、メッキや塗装が劣化している物、接着・接合した宝石など本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)227×72×122
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C4J 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C4J

    沖データ(OKI)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    適合C310dn/510dn/530dn/MC361dn/561dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)60000アズワン品番64-3804-87
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    ¥422~税込¥464~
    1個
    当日出荷
    サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • SUSクリーンCP2 マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル印字ソフト PANDUIT(パンドウイット)

    ラベル印字ソフト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980税込¥49,478
    1枚
    当日出荷
    新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
    トラスコ品番114-1005質量(g)136対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
  • 透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ アズワン

    透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ

    アズワン
    ¥929税込¥1,022
    1袋(50本)
    当日出荷
    透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
    材質本体/KR(ケーレジン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105
  • 透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ アズワン

    透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ

    アズワン
    ¥779税込¥857
    1袋(50本)
    当日出荷
    透明で中が見やすいスピッツです。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
    容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷