カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut2.5」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線挿入工具 ユーボン

    電線挿入工具

    ユーボン(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
  • PTFE試料分解容器 三愛科学

    PTFE試料分解容器

    三愛科学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
    耐圧(MPa)15
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク

    Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

    フジトク
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • ステンレス手すり アート技研工業

    ステンレス手すり

    アート技研工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
    用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連材質ステンレス
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
    付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    20,196税込22,216
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA、PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200適合流体
  • グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    グラウトホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,798税込3,078
    1本(1.1kg)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
    用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)3使用流体セメントミルク外面黒色スムース
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 T型 鋳鉄製

    外山電気
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    材質鋳鉄製規格-表面処理電気亜鉛めっき
  • 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性マスキングテープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,766税込19,543
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • 接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
    仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266アズワン品番65-7776-47
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
    仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153アズワン品番65-7774-98
  • 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
  • 旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36
  • 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ VNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LU等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ TNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式電動2方弁 ダイレオ

    ねじ込み式電動2方弁

    ダイレオ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
    用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
  • アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Lシリーズ 19A フエニックス・コンタクト

    アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Lシリーズ 19A

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-PE/L/L●コード番号:804-4351アズワン品番65-7774-99
  • アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Nシリーズ 19A フエニックス・コンタクト

    アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Nシリーズ 19A

    フエニックス・コンタクト
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342アズワン品番65-7516-52