カテゴリ

  • メカニカル部品(865)
    • Vプーリー(420)
  • 農業機械(988)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク部品(35)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vプーリ」の検索結果

商品豆知識

2,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(29件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B形NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト(41件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
スターフィットベルト単体 三ツ星ベルトスターフィットベルト単体三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
メーカースズキ,マツダ主な適合純正品番1752150M41,1752150M40,1A3918381,1A3918381A
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツNS 標準 Vプーリー A-2カネミツ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
V-ベルト 5STE764100 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 5STE764100YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
57,980税込63,778
1個
当日出荷
デンソー製 12V 130A D128.5 SC クラッチプーリ新品付
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-75371・27060-75372・27060-75370サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
42,980税込47,278
1個
当日出荷
ヒタチ製 12V 110A D139 クラッチプーリ新品
メーカー日産主な適合純正品番23100-AU400・23100-AU40A・23100-AU40Dサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
54,980税込60,478
1個
当日出荷
デンソー製 12V 100A D128.5 SC クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-28301・27060-28300サービス分類リサイクル・リビルト
薄形Vベルト LB形 LB116 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ116ベルト長さ(mm)2946寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
アドレスV100 プーリーフェイス ALBA(アルバ)アドレスV100 プーリーフェイスALBA(アルバ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
メーカーSUZUKI付属品プーリーフェイス適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
54,980税込60,478
1個
当日出荷
デンソー製 12V 150A D128.5 SC クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-28340・27060-28341サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
56,980税込62,678
1個
当日出荷
デンソー製 12V 100A D128.5 クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-30131・27060-30130・27060-30060・27060-30080・27060-30210サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
50,980税込56,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 130A D128.5 クラッチプーリ新品
メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 100A D128,5 クラッチプーリ新品
メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
52,980税込58,278
1個
当日出荷
デンソー製 12V 130A D128,5 クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-37031・27060-37030サービス分類リサイクル・リビルト
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼットVベルト(リブ付き)プーリーアダプターハゼット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
V-ベルト 10B-E7641-00 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 10B-E7641-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合純正品番3B3-E7641-00他社参考品番(NTB)A6-18-807Y
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)10~40溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
...