カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,486)
  • パソコン/周辺機器(1,494)
  • 空調・照明・電設資材(1,038)
  • バイク純正部品(821)
  • 船舶用品・漁業資材(720)
  • 制御機器(663)
  • 配管・水廻り設備部材(368)
  • 自動車純正部品(318)
  • 農業機械(258)
  • 建材・エクステリア(231)
  • トラック用品・パーツ(214)
  • オフィス家具(200)
  • 油圧機器・油圧ホース(186)
  • 家電(179)
  • 測定用品(175)
  • 切削工具(169)
  • 電気材料(152)
  • 自転車部品(88)
  • バイク部品(87)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 建築金物(78)
  • メカニカル部品(77)
  • トラック純正部品(74)
  • 作業工具(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 電動工具(55)
  • 安全保護具(54)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 作業服(47)
  • 手袋(39)
  • 機構部品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 物流用品(36)
  • 研磨材(35)
  • 住設機器(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 医療(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 事務用品(22)
  • 厨房用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 安全用品(14)
  • 介護用品(14)
  • カー用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • テープ(8)
  • 塗料(8)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 梱包用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 日用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「vl」の検索結果

32,198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空保存庫 VLタイプ 加藤産業

    真空保存庫 VLタイプ

    加藤産業(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
    材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
  • 引抜き工具 JST,VL シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VL シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • GSXミル VL NACHI(不二越)

    GSXミル VL

    NACHI(不二越)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
  • チップ DNMG-VL イスカル

    チップ DNMG-VL

    イスカル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質IC908形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ VL イマオコーポレーション

    バルブキャップ VL

    イマオコーポレーション
    ¥889~税込¥978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ VL-M3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSXミル VL多刃 NACHI(不二越)

    GSXミル VL多刃

    NACHI(不二越)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数6
  • GSXミル VL ロングシャンク NACHI(不二越)

    GSXミル VL ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
  • ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ ナビス(アズワン)

    ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様D-ブレード 挿管困難用 1箱 10本入寸法(mm)122ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品ですアズワン品番8-731-15
  • テレビドアホン VL-SE35XLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35XLA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SGE30KLA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KFA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SE50KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KFA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • チップ WNMG-VL イスカル

    チップ WNMG-VL

    イスカル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-VL イスカル

    チップ TNMG-VL

    イスカル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • トルクヒンジVL SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVL

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,539税込¥4,993
    1個
    当日出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
  • GSXミル VL Ti-SUS NACHI(不二越)

    GSXミル VL Ti-SUS

    NACHI(不二越)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • テレビドアホン VL-SWE310KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KLA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SWE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    当日出荷
  • ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ ナビス(アズワン)

    ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    ブレードの先端部がディスプレイの上部端に写るためブレードの位置が分かり挿管しやすいです。
    ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品です
  • チップ SNMG-VL イスカル

    チップ SNMG-VL

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC907形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • VLチューブ デンカエレクトロン

    VLチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • 脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス VL1ーL

    REX(レッキス工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • テレビドアホン VL-SE50KPA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KPA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ロングセンターフランジ丸型 NFCD-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロングセンターフランジ丸型 NFCD-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • GSX MILL VL ハード 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL VL ハード 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。高硬度材用です。
  • O-リング 5VL1414700 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 5VL1414700

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ビデオライト VL-302A LPL

    ビデオライト VL-302A

    LPL
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。
    寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)67.5シャンク径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合