カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(45)
    • シャワー用部品(2)
    • 給水管継手(1)
    • 給水部材(8)
    • 水栓アダプター(11)
    • 水栓ソケット・ニップル(3)
  • 農業・園芸資材(5)
    • 万能水栓用(4)

「w26山20 g1/2」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質黄銅
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
パイプアダプタ ミヤコパイプアダプタミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
579税込637
1個
欠品中
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
ネジ口金 カクダイネジ口金カクダイ
449税込494
1個
当日出荷
流路内径(Φmm)9
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)GAONA(ガオナ)
499税込549
1個
6日以内出荷
GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
パイプジョイント KVKパイプジョイントKVK
919税込1,011
1個
当日出荷
用途パイプを約19mm高くできます
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質黄銅、POM
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
ジョイント KVKジョイントKVK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合G1/2めねじ×W26-20おねじ
双口横形スワン水栓 カクダイ双口横形スワン水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)泡沫吐水(下吐水側除く)上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
6日以内出荷
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
F型切替弁 ミヤコF型切替弁ミヤコ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-39取付芯々(mm)85
フレキつき2口横形スワン水栓 カクダイフレキつき2口横形スワン水栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20上向きパイプの操作は右側ハンドル791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
ソーラーシャワー混合栓 カクダイソーラーシャワー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)23~26仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ2ハンドルシャワー混合栓 トールカクダイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適シャワーヘッドは専用
用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30