カテゴリ

  • 洗車・清掃(99)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業服(97)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 物流用品(435)
  • 電気材料(121)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(21)
  • 制御機器(75)
  • オフィス家具(1,088)
  • 空調・照明・電設資材(524)
  • 配管・水廻り設備部材(307)
  • パソコン/周辺機器(304)
  • 手袋(219)
  • 食品・飲料(154)
  • 医療(142)
  • 清掃用品(130)
  • 電動工具(128)
  • メカニカル部品(99)
  • 家電(81)
  • 理美容(68)
  • 介護用品(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 日用品(56)
  • 事務用品(56)
  • 厨房用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 保管用品(44)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 防災用品(39)
  • 安全保護具(38)
  • 農業機械(36)
  • バッテリー・電装(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 縫製用品(31)
  • 空圧工具(31)
  • 防犯用品(29)
  • トラック純正部品(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 測定用品(23)
  • 安全用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • バイク部品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 作業工具(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 研磨材(12)
  • 建築金物(11)
  • 農具(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 切削工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 進物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「wako」の検索結果

5,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    SAE0W-30容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • フォークオイル01 FK-01 WAKO'S(ワコーズ)

    フォークオイル01 FK-01

    WAKO'S(ワコーズ)
    2,520税込2,772
    1本(500mL)
    当日出荷
    フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
    容量(mL)500危険等級動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリア水性 CHC WAKO'S(ワコーズ)

    シャーシークリア水性 CHC

    WAKO'S(ワコーズ)
    1,980税込2,178
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
    乾燥時間(分)15~20危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当品危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
  • センシア 透湿アームカバー WAKO(和光商事)

    センシア 透湿アームカバー

    WAKO(和光商事)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
    材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
  • ワコーエコプラスWAKOECOPLUS WAKO

    ワコーエコプラスWAKOECOPLUS

    WAKO
    14,980税込16,478
    1缶
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。
    用途FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船仕様【理論塗布率】0.303 kg/m2 (DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%メーカー株式会社WAKO塗布方法エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)硬化時間(時間)4(30℃環境下)希釈率(%)最大5(体積比)適合塗膜100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
    オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
  • 杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用チャップス

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
  • 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

    WAKO(和光商事)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
  • 杣 チェンソー防護用防護脚絆 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用防護脚絆

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1双
    当日出荷
    クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
    サイズフリーサイズ
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
  • 岩礁55 スパイク長靴 WAKO(和光商事)

    岩礁55 スパイク長靴

    WAKO(和光商事)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
    機能軽量、吸汗性、防寒性
  • 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
    用途農林業ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
  • アサヒ 防水スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    アサヒ 防水スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
    機能防水性靴タイプ足袋
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)

    バッテリー式コードレス梱包機

    WAKO(和光商事)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
    用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
  • 多用途散布器 WAKO(和光商事)

    多用途散布器

    WAKO(和光商事)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
    種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
  • バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)

    バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ

    WAKO(和光商事)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
  • スイーパー けん引式集草器 WAKO(和光商事)

    スイーパー けん引式集草器

    WAKO(和光商事)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
    質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
  • 牽引式多用途散布機 WAKO(和光商事)

    牽引式多用途散布機

    WAKO(和光商事)
    71,990税込79,189
    1台
    欠品中
    ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
    仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
  • 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)

    杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)

    WAKO(和光商事)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
    寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
  • 2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)

    2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット

    WAKO(和光商事)
    16,980税込18,678
    1箱(400mL×24本)
    6日以内出荷
    2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
    容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 杣 耐暑メッシュエプロン WAKO(和光商事)

    杣 耐暑メッシュエプロン

    WAKO(和光商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    草刈作業をより安全快適に。作業者のカラダを守るために必要な装備を各種揃えています。さまざまなシチュエーションで役立つメッシュタイプのエプロンです。ズボンタイプにもできるデュアルユース仕様です。
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

    WAKO(和光商事)
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
    グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
  • チップソー ワンダーシャープ52 WAKO(和光商事)

    チップソー ワンダーシャープ52

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。
    刃数(p)52
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン

    WAKO(和光商事)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
    セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷
    左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!
    入数(双)1
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ

    WAKO(和光商事)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
    セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
  • 杣 チェンソー防護プロテクトブーツ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護プロテクトブーツ

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1足
    5日以内出荷
    アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
    靴タイプブーツ
  • VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)

    VINE ストームブロワー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
    仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40
  • 杣 ハーベスターバー 75cmワイド WAKO(和光商事)

    杣 ハーベスターバー 75cmワイド

    WAKO(和光商事)
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    長さ(mm)747.7幅(mm)125型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
  • IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ

    WAKO(和光商事)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    IHS4専用ソーチェン
    ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
  • IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用バッテリー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    IHS4用バッテリー
    バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
  • アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ WAKO(和光商事)

    アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1足
    6日以内出荷
    足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
    靴タイプ地下足袋
...