カテゴリ
- オフィス家具(1,656)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,426)
- 自動車純正部品(1,105)
- メカニカル部品(878)
- 切削工具(609)
- バイク純正部品(413)
- 制御機器(384)
- パソコン/周辺機器(350)
- FA担当者のオススメ新商品(327)
- 空調・照明・電設資材(287)
- 測定用品(271)
- バイク部品(203)
- 住設機器(190)
- トラック純正部品(157)
- 作業工具(115)
- 油圧機器・油圧ホース(105)
- 建材・エクステリア(98)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 電気材料(93)
- 家電(85)
- 店舗什器・備品(80)
- 物流用品(72)
- 機構部品(64)
- 科学研究・開発用品(64)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 事務用品(55)
- 建築金物(53)
- 卓上消耗品(44)
- 学童・教育用品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- 農業・園芸資材(40)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 介護用品(39)
- 作業服(39)
- テープ(36)
- 安全用品(36)
- 防犯用品(35)
- 電動工具(35)
- 自動車補修部品(33)
- 農業機械(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- 溶接用品(25)
- カー用品(24)
- 測定関連サービス(23)
- 厨房用品(22)
- 保管用品(21)
- 安全靴・作業靴(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 自転車部品(18)
- 安全標識(17)
- 医療(14)
- ヘルスケア(13)
- 安全保護具(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 日用品(12)
- 防災用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 研磨材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 清掃用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 食品・飲料(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 救急・衛生(7)
- 鈑金・塗装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 空圧工具(5)
- 塗料(4)
- 整備工具・収納(4)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(235)
- Festo(248)
- IKO(日本トムソン)(472)
- Panasonic(パナソニック)(294)
- SMC(1,014)
- YAMAHA(ヤマハ)(190)
- イトーキ(418)
- エレコム(96)
- オカムラ(岡村製作所)(1,133)
- セコ・ツールズ・ジャパン(112)
- タンガロイ(192)
- ナリカ(108)
- ニッサン(925)
- ホンダ(242)
- メディアカバーマーケット(142)
- 三菱ふそう(198)
- 京セラ(109)
- 渡辺製作所[住設機器](147)
- 黒田精工(288)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「wf」の検索結果

シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14主なワークパーツ
エアーダンパー WFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
ボンドWF101 テープ
コニシ¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
シールワッシャーSUS WF型
NOK(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白テープ厚さ(mm)1.1
V-ベルト 3WF-17641-00
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
ツールバッグWF
BIGMAN(ビッグマン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330
ボンド TMテープWF110S
コニシ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
秤量皿付きロート WFシリーズ
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1箱(5個)ほか当日出荷秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
チップ CCET-WF
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCET-WF
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCMT-WF
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-WF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCET-WF
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.1内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
WF422
コニシ¥35,980税込¥39,5781箱(24巻)3日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398タイプ片面テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2
ISOターン チップ DCET-WF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷高送り仕上加工対応チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2741材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
...































![[EA580WF用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64555795-210428-02.jpg)