コニシ
WF422
初期接着性良好です。
片面アクリルです。
カット不要です。
耐久性・耐候性に優れます。
用途
透湿・気密シートの貼り合わせに。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
トラスコ品番
147-6398
タイプ
片面
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
内容量
1箱(24巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582718
05694
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください