カテゴリ

  • オフィス家具(434)
  • 切削工具(403)
  • FA担当者のオススメ新商品(318)
  • メカニカル部品(312)
  • パソコン/周辺機器(291)
  • 空調・照明・電設資材(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
  • 制御機器(232)
  • 測定用品(206)
  • バイク部品(202)
  • 住設機器(167)
  • 電気材料(87)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 家電(62)
  • 作業工具(61)
  • 機構部品(56)
  • 事務用品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 学童・教育用品(42)
  • 物流用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 作業服(37)
  • 電動工具(35)
  • 建築金物(33)
  • 農業機械(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • テープ(26)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 安全用品(22)
  • 介護用品(21)
  • カー用品(21)
  • 自転車部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 厨房用品(15)
  • 保管用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 安全保護具(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wf」の検索結果

関連キーワード
4,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアーダンパー WFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • ボンド WF003P コニシ

    ボンド WF003P

    コニシ(3件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
    用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
  • ボンドWF101 テープ コニシ

    ボンドWF101 テープ

    コニシ
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
  • シールワッシャーSUS WF型 NOK

    シールワッシャーSUS WF型

    NOK(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
    サイズM質量(g)1040寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
    サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330
  • チップ VCMT-WF 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-WF

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-WF イスカル

    チップ CCET-WF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCET-WF イスカル

    チップ DCET-WF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCET-WF イスカル

    ISOターン チップ DCET-WF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高送り仕上加工対応チップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-2741材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-WF イスカル

    チップ WNMG-WF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
    付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
  • チップ CNMG-WF イスカル

    チップ CNMG-WF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCET-WF イスカル

    チップ VCET-WF

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.1内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • W型遮光ゴーグル 425WF トーアボージン

    W型遮光ゴーグル 425WF

    トーアボージン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    溶接面が邪魔になる狭い場所での溶接作業におすすめします
    トラスコ品番618-9558幅(mm)157高さ(mm)74
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
  • 1590WF HAMMOND

    1590WF

    HAMMOND
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WF422 コニシ

    WF422

    コニシ
    35,980税込39,578
    1箱(24巻)
    5日以内出荷
    初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
  • シールワッシャー(WF型)(ステンレス)(小箱) NOK

    シールワッシャー(WF型)(ステンレス)(小箱)

    NOK
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • 部品 高圧ねじ打機 WF3H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ねじ打機 WF3H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 ねじ打機 WF4AR3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ねじ打機 WF4AR3

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 気密防水テープ(両面)WF422 コニシ

    気密防水テープ(両面)WF422

    コニシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(20m)
    欠品中
    両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
    用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
    サイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
  • シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱) NOK

    シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱)

    NOK
    4,898税込5,388
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類シールワッシャー表面処理生地
  • WF穴付ダンボール箱 ジョインテックス

    WF穴付ダンボール箱

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
    厚さ(mm)約8耐荷重(kg)15紙質Wフルート
  • BRAKING WF8510 BRAKING

    BRAKING WF8510

    BRAKING
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リア用
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。高剛性リジット構造で安定した制動フィーリングに配慮。高性能ながら価格を抑え、純正交換やカスタム用途に対応適合車種GROM(16) [GROM125G J_JC61] リア用GROM(13) [GROM125D J_JC61] リア用GROM(14) [GROM125E J_JC61] リア用GROM(15) [GROM125F J_JC61] リア用GROM(17) [GROM125H J_JC75] リア用GROM(18) [GROM125J J_JC75] リア用GROM(20) [GROM125L J_JC7] リア用
  • BRAKING WF7531 BRAKING

    BRAKING WF7531

    BRAKING
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
    適合GSX-S1000/F ABS('15~'16)
  • BRAKING WF8111 BRAKING

    BRAKING WF8111

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
    用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
  • BRAKING WF8114 BRAKING

    BRAKING WF8114

    BRAKING
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(右側)
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種GROM(16) [GROM125G J_JC61] フロント用GROM(13) [GROM125D J_JC61] フロント用GROM(14) [GROM125E J_JC61] フロント用GROM(15) [GROM125F J_JC61] フロント用GROM(17) [GROM125H J_JC75] フロント用GROM(18) [GROM125J J_JC75] フロント用GROM(20) [GROM125L J_JC7] フロント用
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
    用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
  • スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属

    スーツケース(TSAロックWFタイプ)

    パール金属
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。ロックはお好きな番号に設定変更が可能。3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。
    材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry LockシルバーサイズS質量(g)3270容量(L)35/42積載荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240/290×540(ハンドル・キャスター含む)
  • BRAKING WF7508 DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING WF7508

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
    主な適合車種S1000RR HP4 2013-2013年式:リアに使用
  • BRAKING WF7502 DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING WF7502

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) CAPTAIN STAG

    パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)

    CAPTAIN STAG
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    超軽量ボディ。 表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。 Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。 静音設計のキャスター。
    機能軽量
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 接眼レンズ WF10× ナリカ

    接眼レンズ WF10×

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。
    種別WF10×
  • 接眼レンズ WF10× ナリカ

    接眼レンズ WF10×

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。防カビ加工済。
    種別WF10×/18mm
関連キーワード
...