カテゴリ

  • 制御機器(48)
    • ディスクリートその他関連用品(20)
    • 基板用センサその他関連用品(17)
  • 測定用品(23)
    • グリセリン入圧力計(3)
    • 汎用圧力計(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • センサ・アンプ一体型(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「wika」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA

    ステンレスケースグリセリン入圧力計

    WIKA
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
    材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 温度トランスミッタWIKA WIKA

    温度トランスミッタWIKA

    WIKA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953アズワン品番65-7920-17
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,580税込¥38,038
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 50 ~ 250 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7958アズワン品番65-7920-21
  • WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ

    WIKA
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ

    WIKA
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン入圧力計 WIKA

    グリセリン入圧力計

    WIKA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
    仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929アズワン品番65-7903-02
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930アズワン品番65-7920-24
  • 910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B / WIKA

    910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B /

    WIKA
    ¥26,680税込¥29,348
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951アズワン品番65-7906-94
  • 910.15 ST Acier Forme en U DIN. raccor WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U DIN. raccor

    WIKA
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7946アズワン品番65-7908-10
  • 910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B

    WIKA
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    。WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934アズワン品番65-7907-71
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555アズワン品番65-7294-04
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
    仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321アズワン品番65-7308-60
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:50mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:50mm

    WIKA
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7294-52
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:150mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:150mm

    WIKA
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:150mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 正圧 WIKA

    圧力スイッチ 正圧

    WIKA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
  • WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ

    WIKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力ゲージアダプタ WIKA

    圧力ゲージアダプタ

    WIKA
    ¥15,680税込¥17,248
    1個
    7日以内出荷
    WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
    仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952アズワン品番65-7903-04
  • 910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B

    WIKA
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936アズワン品番65-7903-40
  • 910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA

    910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2

    WIKA
    ¥3,868税込¥4,255
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935アズワン品番65-7903-60
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959アズワン品番65-7903-16
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 5 ~ 25 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7956アズワン品番65-7903-03
  • 910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA

    910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

    WIKA
    ¥34,380税込¥37,818
    1個
    7日以内出荷
    。WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957アズワン品番65-7903-41
  • 910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor WIKA

    910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor

    WIKA
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937アズワン品番65-7906-61
  • 910.15 ST Acier cor de chasse DIN. rac WIKA

    910.15 ST Acier cor de chasse DIN. rac

    WIKA
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは接続プロセス側を持ち、計器側には溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
    仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7949アズワン品番65-7906-89
  • Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー Wika Instruments

    Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    Wika Instruments
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3

    WIKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315アズワン品番65-7293-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    7日以内出荷
  • PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKA

    PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points

    WIKA
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7308-07
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:100mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:100mm

    WIKA
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7307-93
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • レベルセンサ WIKA

    レベルセンサ

    WIKA
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
    仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
  • UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKA

    UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4

    WIKA
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65