カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,251)
  • バイク純正部品(227)
  • オフィス家具(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 物流用品(60)
  • 電気材料(60)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業工具(18)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-1」の検索結果

関連キーワード
1,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ 青銅

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • HARNESS WIRE   32100K0WJ01 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100K0WJ01

    ホンダ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501K0WJ01 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K0WJ01

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • STATOR COMP   31220K0WJ01 ホンダ

    STATOR COMP 31220K0WJ01

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY   35121K0WJ01 ホンダ

    SET,FOB ASSY 35121K0WJ01

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • INDICATOR COMP   37601K0WJ01 ホンダ

    INDICATOR COMP 37601K0WJ01

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • LCD METER COMP   37101K0WJ01 ホンダ

    LCD METER COMP 37101K0WJ01

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,A   06111K0WJ01 ホンダ

    GASKET KIT,A 06111K0WJ01

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R FRONT    51400K0WJ01 ホンダ

    FORK ASSY,R FRONT 51400K0WJ01

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500K0WJ01 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500K0WJ01

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • CASE UNDER ASSY   37602K0WJ01 ホンダ

    CASE UNDER ASSY 37602K0WJ01

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • WJ-C1シリーズ 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ

    日立産機システム
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
  • 表示灯なしスイッチ 片切 神保電器

    表示灯なしスイッチ 片切

    神保電器(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-26
  • CASE COMP,R FR BO    51420K0WJ01 ホンダ

    CASE COMP,R FR BO 51420K0WJ01

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • CASE COMP,L FR BO    51520K0WJ01 ホンダ

    CASE COMP,L FR BO 51520K0WJ01

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ガイド用スイッチ 片切 神保電器

    ガイド用スイッチ 片切

    神保電器(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-30
  • AGRADE WJ1 防寒ツナギ服  冬用 ネイビー AGRADE

    AGRADE WJ1 防寒ツナギ服 冬用 ネイビー

    AGRADE
    17,980税込19,778
    1着
    8日以内出荷
    中綿入りで暖かい防寒仕様の作業用ツナギ服です。両胸にジャンボポケットを採用し収納力抜群!。ポケットには長めの引手を付けることで防寒グローブをつけていても開け閉めが簡単にできます。
    用途冬の厳しい寒さにでの作業を支えるウインターモデルです。仕様ペン差し(左袖)/面ファスナー+シャーリング(袖口)/ビスロンファスナー(胸ポケット)(前ファスナー)/ジャンボポケット/スルーポケット/撥水/保湿材質【表】ポリエステル65%、綿35%【裏地・中綿】ポリエステル100%ネイビー目付(g/m2)175
  • ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)

    東正車輛(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 低ワット用 片切

    神保電器(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
  • チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切

    神保電器
    689税込758
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-27
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)

    東正車輛(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • チェック用スイッチ 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 片切

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-29
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    東正車輛(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ガイド・チェック用スイッチ 片切 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 片切

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-31
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9628-66
  • チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 高ワット用 片切

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重箱ソケット MAC8(マックエイト)

    重箱ソケット

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DWJ型

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
    伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
  • WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ 単相100V級

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
    定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • (11140)レベル ゲージ ニッサン

    (11140)レベル ゲージ

    ニッサン(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...