カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(938)
- メカニカル部品(25)
- 測定用品(20)
- 物流用品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOURNS(3)
- CIO(7)
- CKD(3)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(938)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(2)
- ゴールドキャスター(3)
- マキテック(11)
- ミヤコ(3)
- ミヤナガ(3)
- メイキコウ(11)
- 内田洋行(2)
- 岩田製作所(2)
- 東正車輛(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ランデックスコートWSプライマー200
大日技研工業¥47,980税込¥52,7781缶(16L)4日以内出荷ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
ワッシャー
岩田製作所¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
オートワイヤーストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
クイックワイドモンキレンチ
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。材質クロムバナジウム鋼
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
コード式オービタルサンダー
SK11(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
LEDスティックライト 充電式 ワークライト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット
アルファ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座寸法(mm)スペーシング:80色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット64mm登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)ドア厚(mm)32~40
ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5142材質ステンレス直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から10日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
温冷水サーバー
ベルソス¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
Gawri アンクルウエイト 2kg 2ヶ組
秦運動具工業 (HATAS)¥8,598税込¥9,4581組4日以内出荷体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約2kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約380g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。本体寸法(mm)600×135×25アズワン品番68-5564-65素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
CO2溶接トーチ専用ペンチ
エヌエスケミカル¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から10日以内出荷CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
マルチストリッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,398税込¥3,7381丁8日以内出荷【ワイヤーストリップ】。線径自動調節でサイズ合わせ不要。複数線も同時にストリップ。【カシメ(簡易圧着)】。ギボシ端子やオーブンバレル端子のカシメに。【ワイヤーカット】。切れ味の良い、別端子のケーブルカッター。用途ケーブルの被覆剥き、カット、ギボシ端子やオープンバレルのカシメ(簡易圧着)に。全長(mm)207質量(g)302切断能力[IV線・より線] 0.2sq-5.5sq(AWG24~10)圧着端子ギボシ端子・オープンバレル端子[1.25sq-5.5sq(AWG16~10)]
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥38,980税込¥42,8781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。アスペクト比1899-12-30
MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
三菱マテリアル¥71,980税込¥79,1781本5日以内出荷炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
グラスガード
エムエフ¥56,980~税込¥62,678~1巻(50m)6日以内出荷施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。 柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。 糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。材質高耐久ポリエステル長さ(m)50色(表)黒
ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ
ミヤコ¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。仕様●材質:SCS13
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥89,980税込¥98,9781巻(200m)4日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
ステンレス防虫目皿 M19CWSシリーズ
ミヤコ¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
ステンレス掃除口 M132WSシリーズ
ミヤコ¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
腕時計
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981本欠品中ジョギングやランニング等の活動を始めると自動的に歩数計測が可能なステップトラッカーを搭載したモデルです。 。3軸加速度センサーによる歩数カウント機能を備えており、着用時に動き始めると自動的に歩数計測を開始します。また、歩数のレベルをグラフで表示したり、過去の歩数及び目標達成率を確認できるなど、普段の健康管理・運動量管理をサポートします。 。更に、ラップタイムは最大200本までメモリー可能。タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。LEDライト付きで、夜間での視認性も確保。装着性を高めるために、バンド穴を多く設け、微妙なサイズ調整ができる仕様です。 。※ 「WS-2000H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)42精度平均月差:±30秒センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0~999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電)ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.3 × 44.2 × 13.1機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![1.5- 10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553363-210428-02.jpg)

![木棚板15T ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120194-231002-02.jpg)