LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途
コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
内容量
1枚
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76106339
WS200
410
2.4
25・22・20
Φ200
Φ25.4
¥
7,310
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106391
WS150
200
2.2
25・22・20
Φ150
Φ25.4
¥
5,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106497
WS105
85
2
15
Φ105
Φ20.0
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106601
WS125
145
2.2
20
Φ126
Φ22.0
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106619
WS180
335
2.4
25・22・20
Φ180
Φ25.4
¥
6,410
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください