カテゴリ
- 自動車純正部品(130)
- メカニカル部品(92)
- 制御機器(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- オフィス家具(61)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 作業工具(33)
- パソコン/周辺機器(32)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- バイク純正部品(25)
- 安全標識(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 測定用品(22)
- 物流用品(20)
- 電気材料(20)
- 農業機械(20)
- 溶接用品(17)
- 建築金物(17)
- 自動車補修部品(17)
- 切削工具(16)
- 研磨材(16)
- 機構部品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 作業服(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 住設機器(10)
- 防災用品(8)
- 保管用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサン(90)
- SMC(82)
- プラス[家具](45)
- MAZDA(マツダ)(39)
- TDKラムダ(29)
- ダイヤトレンド(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 日本ジョイント(20)
- グリーンクロス(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- リオン(13)
- コガネイ(12)
- コンサス(11)
- イチグチ(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- FPC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ws3」の検索結果

1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)
大電¥159,800税込¥175,7801台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)
大電¥179,800税込¥197,7801台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
クリンダスト WS3
ミヅシマ工業¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷トラスコ品番802-0592材質本体:ステンレス、側面:集成材、ポリ袋止め:ポリプロピレン(再生40%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生40%)形状角形質量(kg)20色ステンレス+木容量(L)90フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ウェーブシール
TRIDON(54件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から33日以内出荷ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)6.8
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(スズキ用)
GMB(64件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカースズキ
WS3001W 耐油安全長靴
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。形状ハイカット色白種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
コンビニワゴン_オープンタイプ
山金工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
スプリングバランサー
遠藤工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
WS3001B 耐油安全長靴
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から3日以内出荷耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。形状ハイカット色黒種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-3-WS 3mm 910×1820 バラ
福田金属箔粉工業¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ホワイト質量(kg/枚)約7.2入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
木柄薄刃スクレーパー
SK11¥279税込¥3071本当日出荷はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
危険物標識ヨコ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
ステンスクレーパー薄刃
SK11¥989税込¥1,0881本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
CKホワイトボードWIDE ホワイト/シルバー CK-3W-WS 3mm 1210×2420 バラ
福田金属箔粉工業¥41,980税込¥46,1781枚5日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)1210×2420色芯材:ホワイト質量(kg/枚)約15.7入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ピンセット2本組袋入
ANEX¥359税込¥3951セット(2本)当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
キーホルダー型水平器
STS(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ハイ角連用定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式片切
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
...



























![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)