カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws44」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン

    甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型

    シモン
    ¥18,980税込¥20,878
    1足
    5日以内出荷から13日以内出荷
    規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格 甲プロテクタ内蔵型 耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
    色黒材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
  • 2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)

    2号にぎり釦

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
  • 危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)

    ソフトクローズ スライドレール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
    種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • 25.4sqショートソケット FPC

    25.4sqショートソケット

    FPC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • EVA安全長靴 フード付 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    EVA安全長靴 フード付

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
    ¥3,500税込¥3,850
    1足
    3日以内出荷
    アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。脱ぎやすいキック付きで現場での着脱もスムーズ。
    用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなど色ブラック材質(アッパー)EVA標準質量(g/片足)454(Lサイズ)材質(インソール)EVA材質(フード)PU
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • [Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ

    [Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1本
    翌日出荷
    先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
  • 12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    5日以内出荷
    即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
    寸法(mm)Φ250×78質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)3
  • HEEl FIT 先丸 ミドル 大寸 3P PUMA WORK SOCKS

    HEEl FIT 先丸 ミドル 大寸 3P

    PUMA WORK SOCKS
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    深いカカトで動いてもズレにくい立体設計
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • HEEl FIT 五本指 ミドル 2P PUMA WORK SOCKS

    HEEl FIT 五本指 ミドル 2P

    PUMA WORK SOCKS
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    深いカカトで動いてもズレにくい立体設計
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • HEEl FIT 五本指 ミドル 大寸 2P PUMA WORK SOCKS

    HEEl FIT 五本指 ミドル 大寸 2P

    PUMA WORK SOCKS
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    深いカカトで動いてもズレにくい立体設計
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • HEEl FIT 先丸 ミドル 3P PUMA WORK SOCKS

    HEEl FIT 先丸 ミドル 3P

    PUMA WORK SOCKS
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    深いカカトで動いてもズレにくい立体設計
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim
    グリーン
    グレー
    ブラック

    MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO

    efim
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
    用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)エコロジー商品省エネ
  • 5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) efim

    5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)

    efim
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
    用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル色ブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
  • 収納棚 摂津金属工業

    収納棚

    摂津金属工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON efim

    MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON

    efim
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
    用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ色GLOW IN THE DARK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階エコロジー商品省エネ
  • ウォーキングセフティシリーズ シモン

    ウォーキングセフティシリーズ

    シモン
    ¥19,980税込¥21,978
    1足
    4日以内出荷
    もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ。SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底Fソール搭載の安全靴。加水分解しない。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。甲プロテクタを革でカバーし、引っ掛かりを防止
    色黒サイズ(cm)30規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,260(26.0cm/両足)靴底SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • ウォーキングセフティシリーズ シモン

    ウォーキングセフティシリーズ

    シモン
    ¥19,980税込¥21,978
    1足
    4日以内出荷
    もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ。SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底Fソール搭載の安全靴。加水分解しない。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。甲プロテクタを革でカバーし、引っ掛かりを防止
    色黒サイズ(cm)29規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,260(26.0cm/両足)靴底SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • ウェーブシール TRIDON

    ウェーブシール

    TRIDON(54件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
    材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7.9
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    色シルバー
  • HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    翌日出荷
  • WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ

    WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ

    コミネ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1着
    5日以内出荷
    カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には自然なフィット感と優れた通気性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。カジュアルなスタイルに、ライディングに必要な機能をしっかり確保。・サイズ: WS/26・WM/28・WL/30・S/28・M/30・L/32・XL/34・2XL/36・3XL/38・4XLB/44・5XLB/46・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル
    プロテクターknee・side
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷
    規格M4X12図解NoSSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.44、BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、G-4 センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.44、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、G-4S センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 6カクボルト_No.19、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18
  • 環境ステーションゴミ箱 ワクイ

    環境ステーションゴミ箱

    ワクイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    11日以内出荷
    ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
    用途ダストボックス材質ステンレス(SUS443)高さ(mm)1060奥行(mm)750
  • 環境ステーションゴミ箱  一体型 ワクイ

    環境ステーションゴミ箱 一体型

    ワクイ
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    11日以内出荷
    ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
    用途ダストボックス材質ステンレス(SUS443)幅(mm)1200高さ(mm)1060奥行(mm)750容量(L)770