ウォーキングセフティシリーズ
もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
甲プロテクタを革でカバーし、引っ掛かりを防止
- 色
- 黒
- サイズ(cm)
- 29
- 規格
- JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
- 材質(甲被)
- 牛革(型押ソフト)
- 標準質量(g)
- 1,260(26.0cm/両足)
- 靴底
- SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ




















