カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,193)
  • 自動車純正部品(87)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb13」の検索結果

2,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-450替刃 オルファP-450替刃オルファ(9件のレビュー)
249税込274
1箱(5枚)
当日出荷
アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35DSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20DSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10ZSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25DSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ CQ2シリーズA6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50DSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB25SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)替測定子 XBPeacock(尾崎製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD4SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動
...