カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 自動車純正部品(35)
- バイク部品(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(1)
- KEMET(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Phenomenex(1)
- SMC(39)
- Vesrah(1)
- エスコ(5)
- オルファ(2)
- カネソウ(2)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(4)
- 日本ブレード(1)
- 水本機械製作所(2)
- 西邦工業(2)
エコロジープロダクト
サービス分類

ミシン目ロータリー替刃
オルファ(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2枚)当日出荷適合172B、173B、186B刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
ロープ止め金具 クロスビットSUS316
水本機械製作所¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付
カネソウ¥33,980~税込¥37,378~1枚8日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
PカッターL型
オルファ(68件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。仕様替刃式トラスコ品番353-0701全長(mm)145質量(g)59全幅(mm)39.2刃厚(mm)0.6材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼適合替刃P-800替刃(XB17)RoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)24
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ
エスコ¥1,530~税込¥1,683~1個翌日出荷色ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チェアー用ゴムキャスター
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷OAチェア用オプション ゴム単輪キャスター仕様●材質:本体/スチール ・車輪/ゴム●仕様:ゴムキャスター●適合品番:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17対応機種EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
チェアー用ナイロンキャスター
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17材質(車輪)ナイロン対応機種EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
チェアー用ウレタンキャスター
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷タイルやフローリングなどの固い床に最適。仕様●仕様:ウレタンキャスター●重量(g):520g●材質:ナイロン(車輪ウレタン巻き)●適合品番:EA956XB-1、-31、-32、EA956XB-36~-39、EA956XL-1、-2A、-36~-43、EA956XN-1A、-6~-17用
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
【リビルト】 ドライブシャフト(日本フォード)
ノーブランド¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカー日本フォード保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリスサービス分類リサイクル・リビルト
信号変換インターフェース逆位相タイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷仕様接続負荷容量:メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU):3Aかつランプ最大17台、、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB):3Aかつ電源最大11台定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6取付け方法天井設置または専用調光ボックス内に設置適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU)、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら