曜日別特売

信号変換インターフェース逆位相タイプ

信号変換インターフェース逆位相タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様
接続負荷容量:メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU):3Aかつランプ最大17台、、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB):3Aかつ電源最大11台
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228.5×98.5×57.6
取付け方法
天井設置または専用調光ボックス内に設置
適合負荷
メーカー製調光可能型LED照明器具[ランプ](起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具[ランプ](起動方式CU)、メーカー製調光可能型LED照明器具(起動方式XB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086538NQL10171J
¥48,300
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする