カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 制御機器(5)
- カー用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- DIKE(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- INNO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(132)
- UVEX(ウベックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カーメイト(1)
- コミネ(1)
- ビシャモン(2)
- 扶桑精機(3)
- 日本ケミコン(1)
- 電成興業(3)
エコロジープロダクト
「xs201」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS20-10~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-100~)
SMC¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-10P~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-10-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10BT)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
エアスライドテーブル(MXS20-10B~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-125~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)125使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-10A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10BT
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10B
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125BT)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-150~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150R
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ストローク(mm)150機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-150~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-100~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXS20-1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付