充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55消費電力(W)LED:20マグネットあり全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210°寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書全長(mm)166寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×112.5×47化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50設置方式マグネット・スタンド電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射角約80°充電端子USB Type-C