曜日別特売

冷感キャップ

冷感キャップ - ヤマショウ
(2件のレビュー)

触れてひんやりする接触冷感素材で作った下履きキャップで暑い季節の作業を快適に

用途夏場の暑い屋外での作業に。材質ポリエステル95%、ウレタン5%ブラックサイズ(mm)250×130内容量1個
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65125026YCH-045BK
オープン
739
813(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-08
用途: 作業時
その他業種

今までバンダナを巻いていて30分でびっしょり濡れていたのが、 この商品にしてからはサラサラとして汗濡れがなくなった。

2が参考にしています
対象商品 : 65125026
2023-05-15
用途: 建設業
建設業・工事業

サラッとしていて、夏用にいいと思います。すぐに乾きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする