扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 - YAMAZEN(山善)

キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
風向き360度変更対応(手動)
軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機
組立不要で届いてそのまま使える

用途
卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
32/29(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×24.5×43
内容量
1台
取扱説明書:(3.51MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691747YCS-E233(W)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする