カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- オフィス家具(12)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- イトーキ(12)
- ホンダ(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- ニッセイ(2)
- ホーザン(2)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- NTB(1)
- 外山電気(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z-283」の検索結果

Zモリパウダー スクイズボトル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本(283g)4日以内出荷高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に色灰黒色使用温度範囲(℃)-226~400主成分二硫化モリブデン粉末危険物の類別非危険物
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状プラス
サイレン&録音 小型拡声器
macros¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。用途イベント、災害時、非常時に材質PP、鉄、ポリエステル電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×150音量(dB)最大約100(1mの距離)
GEL-ZAB D(ゲルザブD) エクスジェル (EXGEL) オフロードタイプ 体圧分散 EHZ2837
EFFEX(エフェックス)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)。厚み:14。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン厚さ(mm)14寸法(mm)約210(前幅)×約280(後幅)×約360m(前後)、厚さ:14、ベルト部:長さ(片側)約250色ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプまきつけタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
メッシュシートカバー GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状
EFFEX(エフェックス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837M。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5色ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
メッシュシートカバー GEL-ZAB D(ゲルザブD)同時装着タイプ
EFFEX(エフェックス)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837MC。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約335mm×縦約385mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。型番:EHZ2837。特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837M仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません適合ゲルザブD用材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約335×縦約385×厚さ約5色ブラックタイプかぶせるタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837M特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
丸型露出ボックス 4方出
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-283Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-283Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-283AKZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)283形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥16,980税込¥18,678特価1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-283Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
FKH-08 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷●適応車種:FTR223 MC34、CB250F MC43●キット内容:オイルシールFOK-03、ダストシールFDH-07、スナップリングSR-FF05、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-KAZ-003、スナップリング51447-KR6-003、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-283DCMZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)283磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)53.42幅(mm)9.52寸法(mm)53.42×9.52×12.93極数25深さ(mm)12.93材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号M24308 / 2-283Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート