カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0208」の検索結果

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプバンド PZ 片抑式 正和

    パイプバンド PZ 片抑式

    正和(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機

    使用禁止表示安全キャップ

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 安全キャップ JAPPY

    安全キャップ

    JAPPY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用
  • (BNZ02)HOLLOW SCREW 三菱ふそう

    (BNZ02)HOLLOW SCREW

    三菱ふそう
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ02)SCREW 三菱ふそう

    (BNZ02)SCREW

    三菱ふそう
    ¥359~税込¥395~
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ02)JOINT 三菱ふそう

    (BNZ02)JOINT

    三菱ふそう
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船釣り用万力

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
    材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
  • ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥110,999税込¥122,099
    1個
    当日出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●レース幅:24mm●コード番号:207-6573外径(mm)125アズワン品番65-7930-58内径(mm)70
  • チップ交換式 F4042肩削りカッター ワルター

    チップ交換式 F4042肩削りカッター

    ワルター
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップ交換式肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • (45354)チユーブ アッシ UDトラックス

    (45354)チユーブ アッシ

    UDトラックス
    ¥12,960税込¥14,256
    1個
    10日以内出荷
  • ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥72,599税込¥79,859
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
  • ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥38,499税込¥42,349
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111アズワン品番65-7855-32
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-208Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-208Z)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)208作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ボールベアリング40mm80mm208-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm208-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥19,799税込¥21,779
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、ボア径 40 mm で外径 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1883アズワン品番65-7948-14
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)208クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-208Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-208Z

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)208形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-208Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-208Z)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)208形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-208Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-208Z

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)208クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-208Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-208Z

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)208クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-208Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-208Z)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)208クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(lm)1367
  • 透過カップ JIS SIBATA(柴田科学)

    透過カップ JIS

    SIBATA(柴田科学)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。
    用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-208Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-208Z

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)208作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 透過カップ用パッキン SIBATA(柴田科学)

    透過カップ用パッキン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。
    用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付) EBM(江部松商事)

    自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)

    EBM(江部松商事)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×517×130口数3接続口径(Φmm)9.5
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカバー 丸型 R 208-0231 KIJIMA(キジマ)

    サイドカバー 丸型 R 208-0231

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:208-0231。適合情報:。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型

    デビルビス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    用途ロボット搭載、少吐出量用。質量(g)550作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.69
  • サブセット リヤー パッド (H2) MAZDA(マツダ)

    サブセット リヤー パッド (H2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(R) ドアー サブ (L2) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R) ドアー サブ (L2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOG

    IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP

    ZILOG
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
    その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
  • CD Series(CDA2C63) SMC

    CD Series(CDA2C63)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ミラー(L) ドアー サブ (L208) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L) ドアー サブ (L208)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷