カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 制御機器(26)
- トラック純正部品(13)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(7)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- 日野自動車(9)
- 河村電器産業(8)
- KYOCERA AVX(7)
- 内外電機(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- UDトラックス(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 日本ファイリング(2)
- ホンダ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- イトーキ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 山田照明(2)
- brembo(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z208」の検索結果

Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
高演色Z-LIGHT
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208
DJ HONDA(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1足当日出荷から4日以内出荷踏んでも履けるので、脱ぎ履きが楽々。 軽量化を実現し、軽作業はもちろん、仕事帰りなどの運転にも最適です。 幅広3E相当。材質合成皮革+メッシュ種類作業靴RoHS指令(10物質対応)対応
配管モジュール (KB~)
SMC¥7,398税込¥8,1381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)
EBM(江部松商事)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×517×130口数3接続口径(Φmm)9.5
倍力シリンダ (MGZ2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
エアチューブブラケット Zタイプ2
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208
SKF(日本エスケイエフ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●レース幅:24mm●コード番号:207-6573外径(mm)125アズワン品番65-7930-58内径(mm)70
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1台8日以内出荷から13日以内出荷材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様屋外用構造屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208
SKF(日本エスケイエフ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111アズワン品番65-7855-32
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-208Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)208作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20













![3/8"DRx 8mm/52mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64577233-210430-02.jpg)