カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「zp-k2」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信用SPD ZPシリーズ ZP-K2(差し込み端子タイプ) SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZPシリーズ ZP-K2(差し込み端子タイプ)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信用SPD ZPシリーズ ZP-K2(ねじ端子タイプ) SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZPシリーズ ZP-K2(ねじ端子タイプ)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • SET ILLUS,*R368C*  83605K2CJ00ZP ホンダ

    SET ILLUS,*R368C* 83605K2CJ00ZP

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,FR*PB421M*    61100K2CV00ZP ホンダ

    FENDER,FR*PB421M* 61100K2CV00ZP

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*R368C*  83505K2CJ00ZP ホンダ

    SET ILLUS,*R368C* 83505K2CJ00ZP

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR *NHC60P*    64302K2CV00ZP ホンダ

    COVER,FR *NHC60P* 64302K2CV00ZP

    ホンダ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L F*NHD01P*  83610K2TV00ZP ホンダ

    COVER,L F*NHD01P* 83610K2TV00ZP

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*NHD01P*  83510K2TV00ZP ホンダ

    COVER,R F*NHD01P* 83510K2TV00ZP

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 K (10X75) ZP (50本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 K (10X75) ZP (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8321材質スチール全長(mm)76規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入)

    フィッシャージャパン
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(20本×20本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8330材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 K (12X109) ZP (20本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 K (12X109) ZP (20本入)

    フィッシャージャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(20本×20本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8336材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)64ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 K (12X89) ZP (20本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 K (12X89) ZP (20本入)

    フィッシャージャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(20本×20本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8575材質スチール全長(mm)91規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)44ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
  • ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入) フィッシャージャパン

    ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8331材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)31ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【吐水特徴】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【シンプルなデザイン】すっきりとした見た目で空間に溶け込みます。定流量弁付きです。(5L/min)
    用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30色クロム機能定流量弁付(5L/min)取付穴径(mm)32~35ナット対辺(mm)36商品タイプエコ
  • K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス)

    K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO

    CROPS(クロップス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
    付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
  • BOX ASSY,CO*R280* ホンダ

    BOX ASSY,CO*R280*

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • STATOR ASSY(EP-L) ホンダ

    STATOR ASSY(EP-L)

    ホンダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • PLATE,CAUTION(EP- ホンダ

    PLATE,CAUTION(EP-

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • STATOR ASSY.(EP-R ホンダ

    STATOR ASSY.(EP-R

    ホンダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • PROTECTOR,CIRCUIT ホンダ

    PROTECTOR,CIRCUIT

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • PLATE,CAUTION (EP ホンダ

    PLATE,CAUTION (EP

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CONT*R8* ホンダ

    BOX ASSY,CONT*R8*

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機