シングルワンホール洗面混合栓
【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。
【吐水特徴】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。
【シンプルなデザイン】すっきりとした見た目で空間に溶け込みます。
定流量弁付きです。(5L/min)
- 用途
- 洗面用水栓
- 厚さ(mm)
- 5~30
- 色
- クロム
- 機能
- 定流量弁付(5L/min)
- 取付穴径(mm)
- 32~35
- ナット対辺(mm)
- 36
- 商品タイプ
- エコ
- 内容量
- 1台
シングルレバー の新着商品
カテゴリ























