13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム 材質はめあい部(外周)/ゴム製 型式TC 接点数2ヶ所 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)