外径(Φmm)22
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-9
軸径(Φmm)9
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム
材質はめあい部(外周)/ゴム製
型式TC
接点数2ヶ所
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。
用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード