4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番241-2905 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 高さ(mm)(六角部)4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 ねじ径M4 寸法d(mm)M4 胴径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

関連キーワード