9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)ほか
295 税込325
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。 材質ステンレス(SUS304系) 頭部径(Φmm)11.5 締付トルク(N・m)2.0~3.0 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)6
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4804 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)75 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)60 締付トルク(N・m)2.0~3.0 最大引張荷重(kN)1.3 頭部高さ(mm)2.4 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)6
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4788 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)45 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 締付トルク(N・m)1.5~2.2 最大引張荷重(kN)0.6 頭部高さ(mm)1.7 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)5
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷