高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラスNo.2
ねじの呼びM5.3
材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理
ねじ頭径(mm)Φ9
ねじ径(Φmm)5.3
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径M4
適合材ALC
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)※1.3
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)t:2.7
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
寸法SL(mm)2
呼び径d(mm)4.2
ねじ径M4
頭径(mm)10
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状座付頭
寸法d(mm)4
表面処理パシペート
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
用途設備、内装、外装
使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。
形状(ネジ頭部)トラス頭
深さ(mm)40(下穴)
材質(プラグ)ナイロン
関連キーワード